Kegellager Timken NA33895SW-90085, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA33895SW-90085
Rubix:03329022
EAN:0053893827162
TIMKEN NA 33895 SW-90085 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 33895 SW-90085 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerasssy NA 33895SW-90085 met dubbele buitenring. Geschikt voor toepassingen waar hoge radiale belastingen en robuuste lagerprestaties nodig zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager69,85 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.129,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.576,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen