Kegellager Timken HM 88644/HM88610, Buitendiameter: 72.233 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 88644/HM88610
Rubix:03327074
EAN:0053893779959
TIMKEN HM 88644/HM 88610 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,233 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 88644/HM 88610 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig kegellager van Timken: cone (binnenring) en cup (buitenring) als afzonderlijke delen. Bestemd voor gepaarde montage op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter72,233 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriehm88600
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 132,18 excl. BTW
/ stuk
€ 159,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen