Referenties
SKF:TFL 517
Rubix:03800005
EAN:7316573712565

Productdetails : SKF TFL 517 AFDICHTING LAGERHUIS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | contact seal |
| Binnendiameter | 74,7 mm |
| Buitendiameter | 94,4 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Serie | tfl |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,67 excl. BTW
/ stuk
€ 48,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen