Kegellager Timken 67780-90234, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 103.185 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67780-90234
Rubix:03324343
EAN:0053893369020




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
Productdetails : TIMKEN 67780-90234 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 67780-90234 kegellagerass’y (TDO) met dubbele cupbreedte en gestempelde stalen kooi. Ontworpen voor toepassingen met omkantelmomenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,124x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 16290 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,326 kg |
| Serie | 67700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 84,138 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 705000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.989,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6.037,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen