Referenties
Milwaukee:4932492745
Rubix:A0878267
Fabrikant:4932492745
EAN:4058546476168

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 16X17MM 4932492745
Dubbele ringsleutels 16x17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 16 x 17 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
