Referenties
Timken:28584-902A1
Rubix:03321528
Fabrikant:100055076
EAN:0053893232416







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,387 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 54,864 mm |
Productdetails : TIMKEN 28584-902A1 KEGELLAGER ASSY
De hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes en zijn bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
| Gewicht verpakking | 1456,9 g |
| Binnendiameter | 52,387 mm |
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 54,864 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,40 excl. BTW
/ stuk
€ 370,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen