Referenties
Timken:378DE
Rubix:03322351
Fabrikant:100059562
EAN:0053893018140






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,212 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 66,98 mm |
Productdetails : TIMKEN 378 DE CONE
Timken 378DE is een taps toelopende rollager-cone met dubbele kegel (TDI) voor gecombineerde radiale en axiale belasting. Ontworpen voor vaste asposities of floating op een stationaire as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 934,9 g |
| Binnendiameter | 49,212 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 66,98 mm |
| Gewicht | 1,18 kg |
| Serie | 375 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 53,188 mm |
| Tolerantie | standaard |
| Lagertype | taps toelopend rollager (dubbele kegel / double cone, tdi) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,59 excl. BTW
/ stuk
€ 544,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen