Referenties
Timken:3780/3730
Rubix:03322335
EAN:0053893723327


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 3780/3730 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig TS 3780/3730 met boring 50,8 mm en Ø93,264 mm. Breedte 30,163 mm; axiale dynamische Ca 70.520 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 70520 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,90 excl. BTW
/ stuk
€ 139,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen