Referenties
Timken:T119
Rubix:03385349
EAN:0053893201290




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,417 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 55,563 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 119 KEGELTAATSLAGER
Axiaal kegelrollenlager T119
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,417 mm |
| Buitendiameter | 55,563 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen