TIMKEN 932 CUP

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:932
Rubix:03385018
Fabrikant:100084965
EAN:0053893100166
TIMKEN 932 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 932 CUP


Kegelrollenlager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking3825,1 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Gewicht9,8 kg
Seriets (tapered single)
Lagertypekegelrollenlager (buitenring / enkele cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca82700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 487,74 excl. BTW
/ stuk
€ 590,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen