Kegellager Timken 394A-20395, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 93.98 mm | Breedte: 18.796 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:394A-20395
Rubix:03322516
EAN:0053893301136


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 93,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 18,796 mm |
Productdetails : TIMKEN 394 A-20395 CUP
Using our specially toleranced bearings in conjunction with a precision OE-machined spacer allows you to achieve the proper wheel bearing end-play, eliminating the need for manual bearing adjustment. The repeatability of the bearing setting range provides for optimum seal and bearing life. This consistency could help reduce fleet fuel costs.
Timken tapered roller bearing cup (single cup) 394A-20395 voor betrouwbare montage in kegelrollenlager-opstellingen. Ontworpen voor industriële en automotive toepassingen.
Sterke punten
Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues
Toepassingen
Automotive Wheel Ends
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,796x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 93,98 mm |
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 18,796 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,265 kg |
| Serie | 394a-20395 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen