Kegellager Timken T 110, Buitendiameter: 53.188 mm | Binnendiameter: 28.829 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 110
Rubix:03385345
EAN:0053893938776




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,829 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,188 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 110 KEGELTAATSLAGER
Timken kegeltaatslager T 110 (TTSP) met 28,829 mm boring, 53,188 mm buitendiameter en 15,875 mm breedte. Gewicht 0,1 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,829 mm |
| Buitendiameter | 53,188 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ttsp |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | ABMA 23.2 (INCH SYSTEM) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,48 excl. BTW
/ stuk
€ 27,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen