Kegellager NSK HR30204J, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
NSK:HR30204J
Rubix:03480995
Fabrikant:HR30204J

Productdetails : NSK 30204 J KEGELLAGER EENRIJIG
Nsk 30204 j kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 15,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hr302 |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 15,25 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,32 excl. BTW
/ stuk
€ 27,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden