Kegellager Timken 74539TD, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 120.65 mm

Dubbelrijige kegelrolconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74539TD
Rubix:03324697
Fabrikant:100052523
EAN:0053893393827
TIMKEN 74539 TD CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte120,65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74539 TD CONE


TDI-lagers hebben een eendelige dubbele binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een buitenringafstandhouder als een voorgemonteerde assemblage. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities bij toepassingen met roterende assen. Voor toepassingen met een roterende behuizing kan het vrij op de stationaire as worden gebruikt.
TDI-lagers worden soms gebruikt bij toepassingen met roterende assen waarbij een losse passing vereist is om verwijdering te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele conus en twee enkele buitenringen, met of zonder buitenringafstandhouder. Geleverd als een op elkaar afgestemde assemblage. Buitenringen geslepen op passing

Toepassingen

Tandwielreductoren; Kalenderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)123,952x178,308x178,308 mm
Logistiek gewicht9935 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking9935 g
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte120,65 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14 kg
Serietdit
Kokerstaal
Totale breedte lager120,65 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2100000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr276000 N
3.272,53 excl. BTW
/ stuk
3.959,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.