Referenties
Fischer:050505
Rubix:A0718336
Fabrikant:M 5
EAN:4006209505052






Productdetails : FISCHER KEILHULS M 5 - 50505
De krachtige nylonspreidplug met messingconus voor metrische schroefdraad.
• Hoge draagkracht van de plug door een grote buitendiameter• Eenvoudige en veilige montage: groot spreidvermogen maakt hem ongevoelig voor toleranties van het bouwmateriaal• Flexibiliteit door het gebruik van gangbare schroeven en draadstangen• Demontage tot op het oppervlak mogelijkDe fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. De Spezialdübel wordt in der Vorsteckmontage gesetzt. Bij het inschroeven van de schroef of de draadstang zet de binnenliggende messingconus uit en verankert de plug zich tegen de boorgatwand. De fischer Dübel M is met name geschikt voor het bevestigen van machines, beschermroosters en schakelkasten in massieve bouwmaterialen.Functie:• De Dübel M is geschikt voor de voorsteekmontage• Door het inschroeven van de schroef spreidt de binnenliggende messingconus de Dübel M op en verankert hem betrouwbaar in het bouwmateriaal• De benodigde schroeflengte volgt uit pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel• Geschikt voor metrische schroeven en schroefdraadbouten
Sterke punten
• Door de grote buitendiameter van de plug wordt een grootvlakige lastoverbrenging in het bouwmateriaal bereikt. Dit maakt maximale draagkracht mogelijk• Het grote uitzettingsbereik van de plug maakt hem ongevoelig voor toleranties van het bouwmateriaal. Dit garandeert een eenvoudige en veilige montage• Het binnenschroefdraad maakt het gebruik van gangbare metrische schroeven of schroefdraadstangen mogelijk en maakt vlakke demontage en hergebruik van het bevestigingspunt mogelijk. Hierdoor wordt een hoge flexibiliteit bereikt
Toepassingen
• Handgrepen• Klepdeuren• Regenpijpen• Afstandsmontage• Roosters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 206 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | fischer keilhuls m 5 - 50505 |
| 90 mm | |
| 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,46 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 123,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen