Referenties
SMC:TU0805B-20
Rubix:05286634
Fabrikant:TU0805C-100
EAN:3618036613667

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805B-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x400x320 mm |
| Logistiek gewicht | 739 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,43 excl. BTW
/ rol
€ 36,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden