GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL VASTE VIERKANT-RING 19MM 41 V 19
Omschakelbare ratel met vaste vierkant-ring - 41 V
Zie technische informatieReferenties
Gedore:41 V 19
Rubix:10012063
Fabrikant:6339410
EAN:4010886633946

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL VASTE VIERKANT-RING 19MM 41 V 19
• met vast ingebouwde 4-kant-ring
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel met vaste vierkant-ring 19 mm met vast ingebouwde 4-kant-ring bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2475 g |
| Lengte | 620 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 2475 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,59 excl. BTW
/ stuk
€ 280,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen