Referenties
Festo:EAMM-A-M43-60H
Rubix:06160942
Fabrikant:1456612
EAN:4052568263270

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M43-60H 1456612
axiale set EAMM-A-M43-60H Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-M43-60H 1456612
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,26 excl. BTW
/ stuk
€ 181,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen