Referenties
Grundfos:MAGNA3 32-60 180 1x230V PN10
Rubix:A0107545
Fabrikant:97924255
EAN:5710626493302

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-60 180 1x230V PN10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 32-60 is een energiezuinige, variabele snelheids circulatiepomp voor verwarming en koeling. Max. opvoerhoogte 6,0 m en max. druk 10 bar bij 1x230V.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,103 kW |
| Debiet | 78,5 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | g 2 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.610,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.948,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
