GRUNDFOS POMP MAGNA3 25-60 N 180 1x230V PN10

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MAGNA3 25-60 N 180 1x230V PN10
Rubix:A0107555
Fabrikant:97924337
EAN:5710626494132
GRUNDFOS POMP MAGNA3 25-60 N 180 1x230V PN10

Technische samenvatting

Spanning230 V
Vermogen0,084 kW
Debiet80 l/min
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 25-60 N 180 1x230V PN10


The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP. ]
Grundfos MAGNA3 25-60 N circulatiepomp met natloper en variabele drukregeling voor verwarming, koeling en warmwaterrecirculatie (1x230V, PN10).

Sterke punten

•Mixing loops
Heating surfaces
Air conditioning surfaces
Ground-source heat pump systems
Smaller chiller applications

Toepassingen

Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Vermogen0,084 kW
Debiet80 l/min
Afzuighoogte6 m
Verbindingg 1 1/2'
Druk10 bar
2.126,35 excl. BTW
/ stuk
2.572,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen