Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-80 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107611
Fabrikant:99221407
EAN:5712608943799

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-80 F 360 1x230V PN6
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-80 F 360 circulatiepomp met DN80 flensaansluiting en PN6. 1x230V, max. opvoerhoogte 8 m en hoge energie-efficiëntie (EEI 0,20).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1 x 230 v V |
| Vermogen | 0,715 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn80 flens (din, pn6) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.207,03 excl. BTW
/ stuk
€ 5.090,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
