FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LS-T-G18-Q6 8068748

Eenrichtingsstroomregelklep

Zie technische informatie
Referenties
Festo:VFOE-LS-T-G18-Q6
Rubix:A0237993
Fabrikant:8068748
EAN:4052568301200
FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LS-T-G18-Q6 8068748
Technische samenvatting
Type koppelingg1/8 draad; 6 mm push-in-koppeling
Typeeenrichtingsdebietregelklep
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LS-T-G18-Q6 8068748


Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg1/8 draad; 6 mm push-in-koppeling
Typeeenrichtingsdebietregelklep
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,68 excl. BTW
/ stuk
8,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen