SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-08SA

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3201FG-03-08SA
Rubix:A0728273
Fabrikant:01305474
SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-08SA

Technische samenvatting

Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-08SA


SMC-snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om de installatie te vergemakkelijken. Met optionele elleboog- en universele uitvoeringen (voor meer flexibiliteit) en meter-in en meter-out zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

•Verbeterde, grotere push-lock-hendel
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe hendel) versus meter-uit (grijze hendel)
Max. werkdruk 1 MPa
Toepasselijk slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar
€ 24,42 excl. BTW
/ stuk
€ 29,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen