Referenties
SMC:ASP330F-01-08S
Rubix:05288474
Fabrikant:ASP330F-01-08S
EAN:3618035527705

Technische samenvatting
| Type koppeling | r(pt) 1/8 conische draad aan cilinderzijde + one-touch buisfitting ø 8 mm (pilotopening: m5×0.8) |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met pilotbediende terugslagklep (asp-serie) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASP330F-01-08S
De ASP-serie is een snelheidsregelaar met een geïntegreerde gestuurde terugslagklep. Deze combinatie maakt het mogelijk om de cilindersnelheden te regelen en maakt tijdelijke tussenstops mogelijk. Alle messing componenten van de ASP zijn standaard elektroloos vernikkeld en biedt 360 graden vrijheid voor de montagerichting van de buis.
•Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizingmaat: 3 (1/8 Basis)
Poortmaat: 01 (Cilinderzijde [R [PT] 1/8] Pilotpoort [M5X0.8])
Geschikte buisbuitendiameter: Ø8
Op bestelling: Geen
Borgmoer: Standaard (Zeskant)
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.
Behuizingmaat: 3 (1/8 Basis)
Poortmaat: 01 (Cilinderzijde [R [PT] 1/8] Pilotpoort [M5X0.8])
Geschikte buisbuitendiameter: Ø8
Op bestelling: Geen
Borgmoer: Standaard (Zeskant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x39x31 mm |
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Type koppeling | r(pt) 1/8 conische draad aan cilinderzijde + one-touch buisfitting ø 8 mm (pilotopening: m5×0.8) |
| Type | snelheidsregelaar (debietregelaar) met pilotbediende terugslagklep (asp-serie) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen