Referenties
Grundfos:EF30.50.11.E.2.1.502
Rubix:A0114283
Fabrikant:96875101
EAN:5700312490814

Productdetails : GRUNDFOS POMP EF30.50.11.E.2.1.502
Grundfos EF pumps hebben een enkele schoep, semi-open waaier met een vrije doorlaat van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloeistoffen zoals afwatering en oppervlaktewater met vezels en kleine verontreinigingen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Diameter overgang | 30 mm |
| Materiaal | grauguss (gietijzer) |
| Debiet | 773,3 l/min |
| Type vloeistof | vervuild water / afvalwater met vezel- en schurende bestanddelen |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 38 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.762,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.342,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
