GISS FIRST-AID CASE G-RESCUE 2/4 PERSONEN 210X135X70MM
EHBO-TAS G-RESCUE 2/4 PERSONEN GEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844991
GISS:863263
Rubix:A0745768
EAN:3660338178658



Documenten
Productdetails : GISS FIRST-AID CASE G-RESCUE 2/4 PERSONEN 210X135X70MM
EHBO-tas voor 2/4 personen en/of voor in de auto (bevat een alcoholtester voor eenmalig gebruik NFX 20-702). De stevige, praktische, ultralichte en compacte tas is gemaakt van halfhard EVA en beschermt producten tegen stof en schokken.
De tas is fluorescerend en reflecterend voor een betere zichtbaarheid tijdens noodgevallen.
Interne compartimenten en vakken zodat de producten overzichtelijker kunnen worden opgeborgen en beter zichtbaar zijn.
Met transporthandgreep en doorgang voor riem aan de achterzijde.
Afmetingen: 210x135x70 mm.
TOEPASSINGEN
Voor in voertuigen, zorg voor teams die op locatie werken (landschapsbeheerders, wegwerkers, personen die op een afgelegen locatie werken).
De tas is fluorescerend en reflecterend voor een betere zichtbaarheid tijdens noodgevallen.
Interne compartimenten en vakken zodat de producten overzichtelijker kunnen worden opgeborgen en beter zichtbaar zijn.
Met transporthandgreep en doorgang voor riem aan de achterzijde.
Afmetingen: 210x135x70 mm.
TOEPASSINGEN
Voor in voertuigen, zorg voor teams die op locatie werken (landschapsbeheerders, wegwerkers, personen die op een afgelegen locatie werken).
Sterke punten
Verplicht in alle voertuigen die beroepsmatig worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Type | 2/4 personen |
| Lengte | 210 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.330,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24.599,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen