STANLEY FATMAX OPEN GEREEDSCHAPSTAS FP AFSLUITBAAR 1-79-213

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-79-213
Rubix:10132774
EAN:3253561792137
STANLEY FATMAX OPEN GEREEDSCHAPSTAS FP AFSLUITBAAR 1-79-213

Technische samenvatting

Materiaalballistische nylon stof
Breedte250 mm
Hoogte295 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX OPEN GEREEDSCHAPSTAS FP AFSLUITBAAR 1-79-213


De FATMAX® afsluitbare open gereedschapstas is ontworpen voor frequente verplaatsingen en maakt het mogelijk handgereedschap, elektrisch gereedschap en accessoires op de bouwplaats of in de werkplaats te vervoeren en te organiseren. Deze tas biedt een groot opbergvolume en zorgt tegelijkertijd voor gemakkelijke toegang tot het materiaal.

Kenmerken:
De FATMAX® 1-79-213 beschikt over een groot hoofdcompartiment, aangevuld met verschillende binnen- en buitenvakken voor het verticaal opbergen van gereedschap en accessoires. De buitenvakken, waarvan sommige zijn voorzien van een ritssluiting, zorgen ervoor dat het meest gebruikte materiaal binnen handbereik blijft en persoonlijke bezittingen veilig kunnen worden opgeborgen.
Het deksel heeft een ruime opening, waardoor de inhoud snel kan worden overzien en het gereedschap binnenin gemakkelijk toegankelijk is. De brede bodem vergemakkelijkt ook het opbergen van omvangrijk materiaal. De binnencompartimenten bieden plaats aan elektrisch gereedschap en bijbehorende accu's.
De constructie is gebaseerd op een frame van geïnjecteerd polypropyleen dat voor stijfheid en stevigheid zorgt. De harde bodem beschermt de inhoud tegen direct contact met de grond en beperkt de invloed van vocht tijdens werkzaamheden in industriële omgevingen of op de bouwplaats. De 600 × 600-deniernylonstof draagt bij aan de weerstand van het geheel.
De over de volledige lengte van de tas neerklapbare handgreep met een zachte antislipbekleding verbetert het draagcomfort. De tas is ook voorzien van een schouderriem.

Specificaties:
• Referentie: 1-79-213
• Serie: FATMAX®
• Hoofdmateriaal: nylon 600 x 600 denier
• Constructie: frame van geïnjecteerd polypropyleen
• Aantal binnenvakken: 4
• Maximale belastbaarheid: 25 kg
• Afmetingen (L × D × H): 490 × 250 × 295 mm
• Garantie: 2 jaar

Sterke punten

• Grote opbergcapaciteit dankzij het hoofdcompartiment en de vele binnen- en buitenvakken
• Snelle toegang tot het gereedschap dankzij de ruime opening van het deksel
• Goede stabiliteit bij plaatsing op de grond dankzij het frame van polypropyleen
• Gemakkelijk te vervoeren dankzij de lange handgreep met antislipbekleding en de schouderriem
• Geschikte weerstand voor werkplaats- en bouwplaatsomgevingen

Toepassingen

Deze gereedschapstas is geschikt voor het vervoeren en organiseren van gereedschap in uiteenlopende werkomgevingen. Op de bouwplaats kan de tas worden gebruikt bij elektro-, loodgieters-, timmer- of afbouwwerkzaamheden, waarbij snel toegang nodig is tot een groot aantal verschillende gereedschappen. In industriële onderhoudswerkplaatsen helpt de tas bij het organiseren van handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap bij verplaatsingen tussen twee werkplekken of teams.
Dankzij de belastbaarheid tot 25 kg en de robuuste constructie is de tas ook geschikt voor mobiele technici (installatie, storingsoplossing, controles op locatie) die hun materiaal dagelijks meenemen naar uiteenlopende omgevingen, zoals industriële hallen, buitenplatforms en technische ruimten. De harde bodem en het afsluitbare deksel maken de tas geschikt voor situaties waarin het gereedschap tijdens het transport moet worden beschermd tegen de ondergrond, vocht of stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)280x515x310 mm
Gewicht verpakking2,6 g
Materiaalballistische nylon stof
Breedte250 mm
Hoogte295 mm
Lengte490 mm
€ 50,02 excl. BTW
/ stuk
€ 60,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden