Referenties
SMC:LEJS40S2A-500B
Rubix:05276551

Technische samenvatting
| Type | smc electrische actuator lejs40s2a-500b |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ELECTRISCHE ACTUATOR LEJS40S2A-500B
Smc electrische actuator lejs40s2a-500b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8095 g |
| Type | smc electrische actuator lejs40s2a-500b |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Bouwmaat | 40 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.556,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4.303,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen