KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG ELECTRONICA 11 92 140
Elektronica-afstriptang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:11 92 140
Rubix:10162228
EAN:4003773016908



Documenten
Productdetails : KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG ELECTRONICA 11 92 140
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof of rubberisolatie 0,1 tot 0,8 mm kabeldiameter. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof of rubberisolatie 0,1 tot 0,8 mm kabeldiameter. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x72x18 mm |
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Gewicht | 99 g |
| Lengte | 145 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,52 excl. BTW
/ stuk
€ 59,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen