KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP MINI 12 80 100 SB
Miniafstripper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:12 80 100 SB
Rubix:10162258
EAN:4003773043119




Documenten
Productdetails : KNIPEX ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP MINI 12 80 100 SB
12 80 100 SB Miniafstripper
Precies afstrippen dankzij de stapsgewijze instelling van het gereedschap op de kabeldiameter. Met draadsnijder. Verstelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendelingspal. voor dunne kopere kabels Ø 0,3 tot 1,0 mm.
Afstripcapaciteiten (diameter): Ø 0,3 — 1 mm AWG: 28 — 18
Precies afstrippen dankzij de stapsgewijze instelling van het gereedschap op de kabeldiameter. Met draadsnijder. Verstelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendelingspal. voor dunne kopere kabels Ø 0,3 tot 1,0 mm.
voor dunne kopere kabels Ø 0,3 tot 1,0 mm Precies afstrippen dankzij de stapsgewijze instelling van het gereedschap op de kabeldiameter. Met draadsnijder. Verstelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendelingspal. behuizing: kunststof, slagbestendig
Sterke punten
Precies afstrippen dankzij de stapsgewijze instelling van het gereedschap op de kabeldiameter, Met draadsnijder, Verstelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm, Met vergrendelingspal,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x80x19 mm |
| Draaddiameter | 1 mm |
| Gewicht | 34 g |
| Lengte | 165 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82119200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,05 excl. BTW
/ stuk
€ 53,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen