SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1010-04F2N

Elektropneumatische regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV1010-04F2N
Rubix:05298891
Fabrikant:ITV1010-04F2N
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1010-04F2N

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1010-04F2N


Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 4 [Analogue Output 4~20mA (Sink type/+COM type), for option -X256
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Sterke punten

Compact en lichtgewicht
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4
€ 360,47 excl. BTW
/ stuk
€ 436,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen