SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01GS

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L08-01GS
Rubix:A0260365
Fabrikant:01535457
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01GS

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01GS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 18 mm
Profielkq2-g
Aansluiting 2r 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
18,64 excl. BTW
/ 2 stuks
22,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen