Kegellager NSK 32008XJ, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 68 mm
Enkel-rij kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NSK:32008XJ
Rubix:03481069
Fabrikant:32008XJ N
EAN:00029176001086

Documenten
Productdetails : NSK 32008 XJ KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers zijn zo ontworpen dat de toppen van de kegels gevormd door de loopbanen van de kegel en de kop en de conische rollen allemaal samenvallen op één punt op de as van het lager. Wanneer een radiale belasting wordt opgelegd, treedt er een axiale krachtcomponent op; daarom is het noodzakelijk om twee lagers in oppositie of een andere meervoudige regeling te gebruiken. Voor metrisch ontworpen kegelrollagers met middelmatige hoek en steile hoek, wordt het respectieve contacthoeksymbool C of D toegevoegd na het boringnummer. Voor kegelrollagers met een normale hoek wordt geen contacthoeksymbool gebruikt. Middelmatige hoek kegellagers worden voornamelijk gebruikt voor de rondselassen van differentiële tandwielen van auto's. Onder die met hoge ladingscapaciteit (HR-reeksen), hebben sommige lagers het basisaantal dat door J wordt toegevoegd om met de specificaties van ISO voor de diameter van het het toevoerkanaal van het kop achtervlak, kopbreedte, en contacthoek in overeenstemming te zijn. Daarom zijn de kegelassemblage en de kop van lagers met hetzelfde basisaantal dat door J wordt toegevoegd internationaal verwisselbaar. Onder metrisch-ontwerp verminderde rollagers die door ISO355 worden gespecificeerd, zijn er die die nieuwe afmetingen hebben die verschillend zijn dan de vroeger gebruikte afmetingenreeks 3XX. Een deel van hen wordt vermeld in de lagerlijsten. Ze voldoen aan de specificaties van ISO voor de kleinere einddiameter van de kop en de contacthoek. De kegel- en komsamenstellingen zijn internationaal uitwisselbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hr |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 68 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,71 excl. BTW
/ stuk
€ 45,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden