Kegellager NSK HR32013XJ, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 23 mm

Enkel-rij kegellager

Zie technische informatie

Referenties

NSK:HR32013XJ
Rubix:03494970
EAN:00029176021985
NSK 32013 XJ KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32013 XJ KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers zijn zo ontworpen dat de toppen van de kegels gevormd door de loopbanen van de kegel en de kop en de conische rollen allemaal samenvallen op één punt op de as van het lager. Wanneer een radiale belasting wordt opgelegd, treedt er een axiale krachtcomponent op; daarom is het noodzakelijk om twee lagers in oppositie of een andere meervoudige regeling te gebruiken. Voor metrisch ontworpen kegelrollagers met middelmatige hoek en steile hoek, wordt het respectieve contacthoeksymbool C of D toegevoegd na het boringnummer. Voor kegelrollagers met een normale hoek wordt geen contacthoeksymbool gebruikt. Middelmatige hoek kegellagers worden voornamelijk gebruikt voor de rondselassen van differentiële tandwielen van auto's. Onder die met hoge ladingscapaciteit (HR-reeksen), hebben sommige lagers het basisaantal dat door J wordt toegevoegd om met de specificaties van ISO voor de diameter van het het toevoerkanaal van het kop achtervlak, kopbreedte, en contacthoek in overeenstemming te zijn. Daarom zijn de kegelassemblage en de kop van lagers met hetzelfde basisaantal dat door J wordt toegevoegd internationaal verwisselbaar. Onder metrisch-ontwerp verminderde rollagers die door ISO355 worden gespecificeerd, zijn er die die nieuwe afmetingen hebben die verschillend zijn dan de vroeger gebruikte afmetingenreeks 3XX. Een deel van hen wordt vermeld in de lagerlijsten. Ze voldoen aan de specificaties van ISO voor de kleinere einddiameter van de kop en de contacthoek. De kegel- en komsamenstellingen zijn internationaal uitwisselbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
€ 85,17 excl. BTW
/ stuk
€ 103,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.