Kegellager Timken 592A-20024, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 123.218 mm | Breedte: 30.162 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:592A-20024
Rubix:03385888
Fabrikant:100084924
TIMKEN 592 A-20024 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter123,218 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte30,162 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 592 A-20024 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,4x154,4x39,1 mm
Gewicht verpakking1040,1 g
Binnendiameter123,218 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte30,162 mm
Type lagerspelingcn
€ 74,07 excl. BTW
/ stuk
€ 89,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden