Kegellager SKF 32214, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 33.25 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32214
Rubix:03802876

Productdetails : SKF 32214 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 33,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 33,25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 195000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,89 excl. BTW
/ stuk
€ 97,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
