Kegellager Timken HM212049-90017, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 76.2 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM212049-90017
Rubix:03326768
EAN:0053893510361
TIMKEN HM 212049-90017 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter122,238 mm
Breedte76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 212049-90017 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 2TS-DM HM212049-90017 voor vaste posities op roterende assen. Matched set met spacer en smeringsopeningen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76,2x122,174x122,174 mm
Logistiek gewicht3925 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter122,238 mm
Breedte76,2 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,88 kg
Serie2ts-dm
Materiaalgestanst staal (stamped steel)
Kokerstaal
Totale breedte lager76,708 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r279000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr267000 N
127 mm
127 mm
Aangepaste tariefcode84822000
335,89 excl. BTW
/ stuk
406,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.