Kegellager Timken JLM506849A-K0000, Buitendiameter: 72.68 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 23 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM506849A-K0000
Rubix:03327400
Fabrikant:100132603
EAN:0053893626666
TIMKEN JLM 506849 A-K0000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72,68 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 506849 A-K0000 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,9x87,9x37,8 mm
Gewicht verpakking357,0 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72,68 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
€ 54,95 excl. BTW
/ stuk
€ 66,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.