Kegellager Timken 53177-90089, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 65.088 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:53177-90089
Rubix:03323555
EAN:0053893327761


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
Productdetails : TIMKEN 53177-90089 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 53177-90089 uit de 53000-serie. Ontworpen voor hoge radiale draagkracht met ISO (L10) levensduur berekening.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x98,552x98,552 mm |
| Logistiek gewicht | 2034 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,036 kg |
| Serie | 53000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,088 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 916,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.108,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen