Kegellager Timken 95525-902A1, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 143.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95525-902A1
Rubix:03325634
EAN:0053893393544


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 95525-902A1 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 95525-902A1 is een kegellager-assemblage (2TS-IM) met twee single-row kegellagers en een spacer voor Bench End Play of Preload.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x234,95x234,95 mm |
| Logistiek gewicht | 23549 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 931000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1090000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.390,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6.522,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen