Kegellager Timken 6382/6320, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6382/6320
Rubix:03324032
EAN:0053893784984




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 6382/6320 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 6382/6320 (TS) met d=63,5 mm, D=135,755 mm en T=53,975 mm. Dynamische radiale belasting: 321000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Norm | ABMA PART-NUMBERING SYSTEM; ISO L10 (LEVENSDUUR / LIFE-CALCULATION METHODE) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 404000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 321000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,96 excl. BTW
/ stuk
€ 642,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen