Kegellager Timken 447/432, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 27.783 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:447/432
Rubix:03322856
EAN:0053893350158
TIMKEN 447/432 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 447/432 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 447/432 is een eenrijig kegellager (TS) voor zware radiale belastingen. Met boring 41,275 mm, buitendiameter 95,250 mm en hoge C1/C0-belastingratings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Totale breedte lager27,783 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr127000 N
Aangepaste tariefcode84822000
235,69 excl. BTW
/ stuk
285,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.