Groefkogellager FAG 6316-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6316-M-J20AA-C4
Rubix:A0334112
Fabrikant:0390155480040
EAN:4026677984524



Productdetails : FAG 6316 M-C4-J20AA-C4 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Dit eenrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor betrouwbare prestaties in diverse industriële toepassingen. Met zijn robuuste constructie en technische kenmerken voldoet het aan de eisen van industriële bedrijven die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte oplossingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een open ontwerp zonder afdichting. Het is voorzien van een stevige messing kooi, die extra weerstand en een langere levensduur biedt. De open constructie zorgt voor efficiënte warmteafvoer. Dit lager heeft een vergroot radiaal spel C4 en een keramische coating op de buitenring, wat zorgt voor elektrische isolatie met een hoge doorslagspanning.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgevoerd zonder afdichting, waardoor het toegankelijk is voor externe verontreinigingen. Deze eigenschap maakt het ongeschikt voor omgevingen waar deeltjes of vloeistoffen het lager kunnen binnendringen en de prestaties kunnen beïnvloeden. Het is dus belangrijk om dit lager in schone, gecontroleerde omstandigheden te gebruiken, of extra maatregelen te nemen om de intrede van verontreinigingen te voorkomen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een open ontwerp zonder afdichting. Het is voorzien van een stevige messing kooi, die extra weerstand en een langere levensduur biedt. De open constructie zorgt voor efficiënte warmteafvoer. Dit lager heeft een vergroot radiaal spel C4 en een keramische coating op de buitenring, wat zorgt voor elektrische isolatie met een hoge doorslagspanning.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgevoerd zonder afdichting, waardoor het toegankelijk is voor externe verontreinigingen. Deze eigenschap maakt het ongeschikt voor omgevingen waar deeltjes of vloeistoffen het lager kunnen binnendringen en de prestaties kunnen beïnvloeden. Het is dus belangrijk om dit lager in schone, gecontroleerde omstandigheden te gebruiken, of extra maatregelen te nemen om de intrede van verontreinigingen te voorkomen.
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: De stevige messing kooi en keramische coating bieden uitstekende slijtvastheid, wat een langere levensduur garandeert.
- Elektrische bescherming: De isolerende keramische coating voorkomt schade door elektrische stromen en biedt zo een extra bescherming.
- Flexibiliteit: Het vergrote radiale spel C4 maakt het mogelijk thermische uitzettingen effectief op te vangen, waardoor dit lager geschikt is voor hoge temperatuurtoepassingen.
- Veelzijdigheid: Dankzij het open ontwerp bevordert dit lager warmteafvoer, wat het geschikt maakt voor gebruik in warme omgevingen.
- Elektrische bescherming: De isolerende keramische coating voorkomt schade door elektrische stromen en biedt zo een extra bescherming.
- Flexibiliteit: Het vergrote radiale spel C4 maakt het mogelijk thermische uitzettingen effectief op te vangen, waardoor dit lager geschikt is voor hoge temperatuurtoepassingen.
- Veelzijdigheid: Dankzij het open ontwerp bevordert dit lager warmteafvoer, wat het geschikt maakt voor gebruik in warme omgevingen.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt veel toegepast in elektrische motoren, compressoren en industriële apparatuur zoals werktuigmachines en ventilatiesystemen. Door de coating is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen waar elektrische stromen kunnen voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4441 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.403,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.698,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen