Groefkogellager NTN 6017CM, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm
Enkelrijig diepe-groefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6017CM
Rubix:A0488316
EAN:4547359004212



Productdetails : NTN 6017 CM KOGELLAGER
Het enkelrijige diepe-groefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en wordt aangeboden met tal van mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of lipafdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoogtechnologische producten voortgekomen uit R&D en geavanceerd ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen