Referenties
REMA:2675108
Rubix:21013780
EAN:8717365097157

Productdetails : REMA OOGBOUT EOB08 G8 M8/400KG
Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden. Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°. Hijsoog mag niet zijdelings worden belast. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 400 kg |
| Type | oogbout |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Model | eob |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
400 kg
