Referenties
Stahlwille:08200013
Rubix:10126356
EAN:4018754114733



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER BIT XZN 1359
Voor binnenveeltandbouten (XZN®).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x38 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afdruk | xzn |
| Grootte afdruk | m10 |
| Blad lengte | 38 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,07 excl. BTW
/ stuk
€ 6,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
