FESTO INDEXEERTAFEL DHTG-140-4-A 548088

DHTG roterende indexeertafel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHTG-140-4-A
Rubix:05115546
Fabrikant:548088
EAN:4052568189761
FESTO INDEXEERTAFEL DHTG-140-4-A 548088
Technische samenvatting
Typeroterende indexeertafel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INDEXEERTAFEL DHTG-140-4-A 548088


roterende indexeertafel DHTG-140-4-A Voor positiedetectie. Grootte=140, parallelliteit schotelklep=<= 0,04 mm, axiale ecc schotelklep=<= 0,02 mm, parallelliteit schotelklep=<= 0,02 mm, herhalingsnauwkeurigheid van de draaihoek=<= 0,03 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroterende indexeertafel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.500,80 excl. BTW
/ stuk
4.235,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen