FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-50-100-4P 8022602

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-LS-50-100-4P
Rubix:05124210
Fabrikant:8022602
EAN:4052568278540
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-50-100-4P 8022602
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-50-100-4P 8022602


elektrische cilinder ESBF-LS-50-100-4P Met loodschroef, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 100 mm, grootte = 50, slag = 100 mm, draad van zuigerstang = M16 x 1,5 omkeerspeling = 100 µm
Electric cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
749,81 excl. BTW
/ stuk
907,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen