Referenties
Ewellix:LSHS 30
Rubix:03094115
Fabrikant:M/2201574
EAN:7316570012774



Documenten
Productdetails : EWELLIX LSHS 30 ASBOK ALUMINIUM
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Asblok voor compacte serie
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 740x740x960 mm |
| Gewicht verpakking | 268,5 g |
| Asdiameter | 30 mm |
| Serie | compact series iso 1 |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,66 excl. BTW
/ stuk
€ 98,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
