Referenties
INA:GWN50-B
Rubix:03110364
Fabrikant:0072796800000
EAN:4012802325607

Documenten
Productdetails : INA GWN 50 B LINEAIR ASBOK
Asbock GWN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1360 g |
| Asdiameter | 50 mm |
| Serie | gwn |
| Hoogte | 105 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,89 excl. BTW
/ stuk
€ 344,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
